45894 ベーカリーブラシ 4589 Vikan(ヴァイカン) ミディアム 60976834

ベーカリーブラシ 4589

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード60976834 品番45894
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

ベーカリーブラシ4587より毛が固めのハンドルブラシです。

材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル レッド 用途細かいゴミの清掃に トラスコ品番496-8581 質量(g)170 タイプミディアム 線径(Φmm)0.45 毛丈(mm)50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64 耐熱温度(℃)121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品説明動画

ベーカリーブラシ使用例

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60976834 45894 87442187 4589 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする