NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
自動調心玉軸受 1300形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60979933
品番
1318SC3
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
43
面取寸法r(mm)
3
質量(g)
5830
軌道輪形状
自動調心玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方