NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
注文コード
60991824
品番
6221C4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
内径d
など
178
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
190
幅B(mm)
36
面取寸法r(mm)
2.1
質量(g)
3700
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方