深溝玉軸受 6200形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)200 注文コード60992068 品番6240C3
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は内径dなど178種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)200 外径D(Φmm)360 幅B(mm)58 面取寸法r(mm)4 質量(g)21600 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする