深溝玉軸受 6300形

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 注文コード60992655 品番6307ZZCM/4M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内径dなど146種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5 質量(g)457 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60992463
2023-09-04
用途:
JA 11ジムニートランスファー
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

純正番号29982-80051の代替で使用!
取り外したベアリングもNTN製だったので、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする