深溝玉軸受 6300形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)120 注文コード60993513 品番6324L1CM
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は内径dなど146種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)260 幅B(mm)55 面取寸法r(mm)3 質量(g)12400 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60992463
2023-09-04
用途:
JA 11ジムニートランスファー
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

純正番号29982-80051の代替で使用!
取り外したベアリングもNTN製だったので、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする