ミラーU字金具

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60993816 品番U-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,170
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ミラー取り付け用のU字金具です。

適合根角ボルト10mm 呼び寸法(mm)22 仕様U字取替え可能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60993816 U-015 70438805 U-015W ミラーU字金具 大東プレス工業 ミラーU字金具 大東プレス工業 1個 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60993816 U-015 70438814 U-015B ミラーU字金具 大東プレス工業 ミラーU字金具 大東プレス工業 1個 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。黒色になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60993807
2024-03-15
用途:
ワンマンミラー
上野建設 様 (建設業・工事業)

ワンマンミラーの取り付け部品ですね
錆びたりするので
助かりますね

対象商品:
60993807
2022-05-17
用途:
バイクのミラーステー
ev 様 (サービス業)

かなりしっかりした物なのでヘタる事なく使えたので扱いやすい

対象商品:
60993773
2021-04-06
用途:
ミラー取り付け加工
北口自動車 様

ミラー取り付け加工に使った、ステーとミラーの取り付けに使った、ちょうど良いのを見つけたので、購入しました、

対象商品:
60993807
2017-11-22
用途:
トラックミラーステーの補強に使用。
建設業・工事業

なかなかありそうでないものが注文後すぐ届いて装着できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする