ミラーピボット

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60994157 品番P-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

ミラー取り付け用のピボット金具です。

材質S15C 長さ(mm)40 球径(Φmm)16 ねじ径(Φmm)8 ねじ部長さ(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60994157 P-001 46152437 P-001-10 ミラーピボット 大東プレス工業 ミラーピボット 大東プレス工業 1セット(10個) 4,198 税込4,618 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60994157
2024-05-17
用途:
車両の後方確認用ミラーの取付
電気・ガス・熱供給・水道業

車両後方確認用のミラーが破損したのでミラーと共に購入。
ミラーとも、車ともきれいにつなげることができました。

対象商品:
60994166
2019-08-16
用途:
ミラーの、ステー
遠藤 様 (運輸・通信業)

良かった。純正品と、同じで、何も問題が有りません。

対象商品:
60994157
2017-10-12
用途:
コンバインのミラーの追加

サイズ表記が丁寧にされておりサイドミラーとの適合確認が間違いなく出来ました。

対象商品:
60994211
2015-09-23
用途:
タイヤショベルのバックミラー
農・林・水産業

タイヤショベルのバックミラーのピボットが摩耗して、緩くなっていたので交換しました。満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
60994193
2015-06-09
用途:
サイドミラー取り付け

サイドミラー購入時に同時に購入。取り付けには、間違いなし。

2人が参考にしています
対象商品:
60994166
2015-02-02
用途:
旧式農用トラクター等へ汎用サイドミラーを取り付けるため

汎用ミラーとセット購入して装着しましたがミラーの角度調整、固定等スムーズに出来ました。ただ、固定ねじ長さはもう少し(3ミリほど)長い方が各種ミラーU字金具に対応出来るかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする