深溝玉軸受 6900形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)105 注文コード60995166 品番6921ZZ/5K
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内径dなど78種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)105 外径D(Φmm)145 幅B(mm)20 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)816 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする