アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 注文コード60995333 品番7001UDF/GMP5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は内径dなど43種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)12 内径(mm)12 外径D(Φmm)28 外径(mm)28 面取寸法rs(mm)0.3 面取寸法r1(mm)0.15 参考質量(g)50 幅(mm)16 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする