NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7000形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
90
注文コード
60995726
品番
7018B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
この商品は
内径d
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
90
内径(mm)
90
外径D(Φmm)
140
外径(mm)
140
幅B(mm)
24
面取寸法rs(mm)
1.5
面取寸法r1(mm)
1
参考質量(g)
1350
幅(mm)
24
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方