アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)90 注文コード60995735 品番7018UCP5
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は内径dなど43種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)90 内径(mm)90 外径D(Φmm)140 外径(mm)140 幅B(mm)24 面取寸法rs(mm)1.5 面取寸法r1(mm)1 参考質量(g)1350 幅(mm)24 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする