NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
130
注文コード
60995848
品番
7026UCP5
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
130
内径(mm)
130
外径D(Φmm)
200
外径(mm)
200
幅B(mm)
33
面取寸法rs(mm)
2
面取寸法r1(mm)
1
参考質量(g)
3730
幅(mm)
33
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方