NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
アンギュラ玉軸受 7200形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
注文コード
60996076
品番
7205CDB/GMP4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
内径d
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
内径(mm)
25
外径D(Φmm)
52
外径(mm)
52
面取寸法rs(mm)
1
面取寸法r1(mm)
0.6
参考質量(g)
250
幅(mm)
30
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方