AT1/4Rx50x0.5MPa 小型圧力計 Φ50 右下精器製造 60996774 AT1/4Rx50x0.5MPa 小型圧力計 Φ50 右下精器製造 60996774 AT1/4Rx50x0.5MPa 小型圧力計 Φ50 右下精器製造 60996774

小型圧力計 Φ50

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60996774 品番 AT1/4Rx50x0.5MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)50 精度±2.5%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜0.5 ねじ径R1/4 測定流体気体、液体 質量(g)120 大きさ(Φ)50mm 種類小型圧力計 寸法a(mm)9 寸法D(Φmm)53 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 寸法b(mm)27 精度(%)±2.5F.S. 外装色黒塗装 寸法h(mm)47 材質(カバー)SPC 材質(株)C3604BD 寸法dR1/4 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ0〜0.5MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
動力噴霧器
教育・研究機関

動力噴霧器の圧力計がとても見づらかったことと圧力が正確に示されていないように感じたため部品を交換した。フルスケール2.5Mpmaxなのでとても細かく圧力をモニターでき圧力調整にも安心感が得られた。作業時のストレスや不安が減少した。

対象商品:
60996801
2024-06-04
用途:
コンプレッサー圧力の確認用
教育・研究機関

故障した圧力ゲージの代替品として購入しました。同じ製品がない為、ネット検索して初めて購入したメーカーの品物ですが使用して全く問題なく、お値段も手頃だと思います。

対象商品:
60996783
2023-12-20
用途:
DIYの自動車整備の為
電気・ガス・熱供給・水道業

手持ちのエアーチャックガンの圧力計がフルスケール1.4メガパスカルで細かい数値がわかりずらい為0.6メガパスカルのこの商品を購入、盤面もシンプルで数値も視認しやすく使い勝手が格段に良く成りました、ゴムプロテクターも同径なので転用出来ました、ガン本体と圧力計のネジ径が違うので1/8×1/4の変換継手が必要でしたがモノタロウさんから安価で購入出来ましたので問題なく交換完了です。

対象商品:
60996765
2023-07-03
用途:
バイク用タイヤゲージ補修用

APのタイヤゲージの精度が悪くなってしまったので圧力計のみ交換しました。精度が戻っただけではなく、Max0.4MPaのレンジを選んだので調整もしやすくなりました。圧力計の角度はシールテープの量で調整できます。

対象商品:
60996826
2021-12-26
用途:
液体の圧力測定
教育・研究機関

右下精機製造の品ですので,信頼性も高く何ら支障なく使用出来ています.

対象商品:
60996826
2022-08-13
用途:
作業時の圧力確認
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使い勝手がとても良く、次回もこの商品を購入する。

対象商品:
60996756
2021-07-07
用途:
減圧弁の交換時増設
株式会社ワールドシステムズエンジニアリング 様

高圧型ボイラーの減圧弁水漏れで交換しようと探しましたが製品見つからず可変式減圧弁と一緒に購入ばっちり合格です。

対象商品:
60996756
2020-02-02
用途:
ビニールハウスの潅水時の圧力測定
農・林・水産業

ビニールハウスの中の潅水パイプにつけたのですが、散水で圧力計が濡れます。接続部に隙間がありそこから水が浸入し、圧力計内がくもったり、水滴がつきます。接続部の隙間をなくして欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする