- ストップリーク エンジンオイル用 モノタロウ 60997212 - ストップリーク エンジンオイル用 モノタロウ 60997212 - ストップリーク エンジンオイル用 モノタロウ 60997212 - ストップリーク エンジンオイル用 モノタロウ 60997212

ストップリーク エンジンオイル用

(260件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(350mL) 注文コード60997212 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4サイクルのガソリン車・ディーゼル車のエンジンオイル漏れ止め及び予防用

適合車ガソリン・ディーゼル車 用途エンジンオイル交換時に、エンジンオイル4Lに対し本製品を1本(容量4Lの場合は、350ml分を減らしてご使用ください。)、4L以下等に対しては本製品を10%添加して下さい。 成分潤滑油基油(鉱油)、エステル系合成油、添加剤 淡褐色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※即効性はありません、注入後100km程度の走行後に効果が得られます。
※交換時に、オイルフィルターも必ず交換して下さい。
※注入後、オイルレベルを確認の上エンジンを始動し約10分間アイドリングを実施して下さい。
※ゴムパッキン専用
※ミッションオイルには使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60997212 - 35447763 NR-02 エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリ エンジンオイルストップリーク ダイゾーニチモリ 1本(350mL) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 260
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60997212
2024-12-26
用途:
クルマに
その他業種

廃止が残念。注文してすぐ届きました。大変感謝しております。普通に使えました。ありがとうございます。

対象商品:
60997212
2024-04-15
用途:
前の車のオイル上がり対策に使用
サービス業

以前使用していた車のオイル上がりが激しく白煙がスゴイのとオイルがすぐ減ってしまうのでその対策でコレを使用。
粘度が上がったせいかピタリと止みそんなに激しく減らなくなりました。
安く直って良かったです。

対象商品:
60997212
2023-12-05
用途:
オイル漏れ修理
ノースダイヤモンドテクノロジー 様

軽微な漏れならこの製品で十分です。大きな漏れは効果が無く、某有名な製品で修理しました。

2023-06-24
用途:
オイル交換時に使用

安価でコスパが良くオイル交換時に全車両に添加してました。オイル漏れも軽減されまた防止にも役立ち気に入ってました。終売で非常に残念です・・・ 切に再販を熱望致します。

4人が参考にしています
対象商品:
60997212
2023-06-02
用途:
自動車整備
有限会社山本モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クランクシャフト・プーリーのオイルシールから二日で一滴程の雫 自分の車なので試しに入れてみました そのうちに止まった〜へーえ? 面白い! 後に古い車で・・・スクラップ

対象商品:
60997212
2023-02-26
用途:
メンテナンス用
建設業・工事業

オイル上がりのためピットワークなどの有名どころは使用してきましたが、値が上がり手が出しずらくなったので試しに購入しました。結果ほぼ効果は同じ。今後、値上がりがなければリピートするつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
60997212
2023-05-22
用途:
車のオイル交換。

オイル購入時、見かけたので試し購入。
車にはオイル漏れはないが、6年以上乗っているので今回オイル交換時入れてみました。
 性能表示に期待です。

対象商品:
60997212
2023-04-25
用途:
オイル消費の為
自動車・二輪車・自転車関連業

1000キロ走行で0.5〜0.6リットル補充していました。こちらを使用しましたが、多少改善しました。経験上、2〜3回使用しないと効果が表れないと思います。軽自動車では余るので、キャップが出来る物が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品をミッションの方に混ぜて使っても問題ないでしょうか?
回答:
こちらの製品はミッションオイルには使用できません。
エンジンオイルにのみ使用可能です。

バイクでエンジンオイルとミッションオイルとが共有されている場合にもご利用いただけません。
ギア回りにはご利用頂かないよう、お願い申し上げます。
9人が参考にしています
2014-01-20
質問:
オイルがパッキンに滲んでいるものに使えますか?
回答:
環境によって異なりますが、既に滲んでる状態のパッキンですと、オイルがストップリークを弾くため、パッキン内部まで浸透せず、
製品本来の効果を得られない恐れがあります。
7人が参考にしています
2013-12-10
質問:
どういう原理でシーリングされるのでしょうか?
硬化したゴムを軟化させるタイプですか?
にじみ出た部分が変化してシーリングされるタイプですか?
回答:
こちらの商品は一度硬化したゴムを再度軟化させ、シーリング効果を復活させる商品となります。
23人が参考にしています
2013-11-13
質問:
ターボ車にも使用は可能でしょうか。
回答:
こちらはターボ車にもご利用頂けます。
8人が参考にしています
2013-10-28

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする