TR-413 スナップインタイヤバルブ モノタロウ 60999452

TR-413 スナップインタイヤバルブ モノタロウ 60999452
TR-413 スナップインタイヤバルブ モノタロウ 60999452
TR-413 スナップインタイヤバルブ モノタロウ 60999452
モノタロウ

スナップインタイヤバルブ

(147件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1袋(4個)
注文コード
60999452
品番
TR-413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

BMW等の大手自動車メーカーへ商品供給を行っているメーカが製造する高品質商品です。タイヤバルブの交換用。

用途
乗用車用
材質
ゴム
全長(mm)
42
タイプ
一般コア(No.9100)
幅(Φmm)
19/15
最大使用圧力(kPa)
約450(65psi)
適合リム穴(mm)
Φ11.5
注意
※エアーバルブキャップにパッキンは付属されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60999452TR-41320642947TR-413TR-413 スナップインタイヤバルブ モノタロウ 20642947スナップインタイヤバルブモノタロウ1袋(4個)
¥259
税込¥285
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:147 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60999452
2022-11-28
用途: 車のメンテナンス

様々なタイヤのメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 60999452
2020-01-24
用途: 自動車の整備

タイヤの入れ替え時に交換します。メーカーの製品と比較しても、何も問題を感じません。エア漏れも発生しませんし、十分使用できる製品だと思いました。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 60999452
2019-06-02
用途: 部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち込みタイヤ交換でいつもこのスナップインタイヤバルブを持参しています。

対象商品 : 60999452
2017-02-15
用途: 215/65R16 アルミホイール タイヤ交換時に使用

2009年製のタイヤを、2016年製タイヤに交換するので、バルブも新品にしたく交換しました。タイヤ交換店で購入すると価格が高いので、バルブ支給で交換しまして、いくらかでも交換費用を安くできました。

対象商品 : 60999452
2017-04-21
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

自分でタイヤ組み替えをやりますが、その時は必ずバルブも新品に交換しています。価格や品質に納得、リピート購入者です。

対象商品 : 60999452
2016-11-25
用途: これはいい 乗用車のバルブ交換に使用
株式会社新井食品総本舗 様

バルブでは太平洋工業が有名ですが
価格が手ごろなので試しに購入してみました。
さっそくバルブから空気漏れが見つかり交換してみました。
良いですね。
次は大袋を購入したいと思います。

対象商品 : 60999452
2016-07-04
用途: 中古のタイヤ付きホイール
東京刺繍屋株式会社 様

オークションで買った中古タイヤ付きホイールのバルブがヘタっていたので4本すべて交換。これで安心して乗れます。

対象商品 : 60999452
2016-06-12
用途: タイヤ交換時

タイヤ交換と同時にバルブも交換します。ゴム質は柔らかく。この商品でトラブルはなく、信頼できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする