TR-413(耐熱/パッキン付き) スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ 60999486 TR-413(耐熱/パッキン付き) スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ 60999486 TR-413(耐熱/パッキン付き) スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ 60999486 TR-413(耐熱/パッキン付き) スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ モノタロウ 60999486

スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ

(229件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 60999486 品番 TR-413(耐熱/パッキン付き)
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54〜140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。

全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54〜140 用途乗用車用 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)約450
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 229
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60999486
2026-01-03
用途:
手組みDIYタイヤ交換に
サービス業

タイヤ交換のたびにバルブも交換してます。
なんの問題もなく、次の交換時期まで持つと思われます。

2025-12-11
用途:
自動車整備

安価ですし、耐熱コア使用とのことで、通常品より安心感があります。

対象商品:
60999486
2025-08-15
用途:
タイヤ交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品毎回購入してます。四つじゃ少ないが100個は多いので中間の数も欲しいかな

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
48795582
2025-07-27
用途:
ピット作業で使用

いつものリピートです 使い勝手は良いです 大体200から300に1個位で不良があるようですが、充分優秀かな

1人が参考にしています
2025-06-27
用途:
タイヤ交換

耐久性は分かりませんが、タイヤ交換毎に交換迄保てば十分です。パッキン付きキャップのこちらにしてみましたが、価格差も知れているので、これで安心材料が増えるならありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60999486
2025-11-17
用途:
タイヤ交換時に使用

スナップインタイヤバルブの交換自体は、特に問題なくスムーズにできた。

2025-09-24
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりにも暑かったため耐熱タイプを購入。金額差も大してないことから精神的に安心感がある商品を選択した。

2025-08-15
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

耐熱コアを使用しているので暑い夏に安心して使用できる商品で気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
アルミホイールに使用できますか。
回答:
ホイールのリムの型が合えばご使用は可能です。
適合につきましては、お手持ちのホイールメーカー様にご確認下さい。
4人が参考にしています
2021-02-05

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする