曜日別特売
520SR-X2(GP;GP) 106L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ゴールド EKチェーン 61000721

 

520SR-X2(GP;GP) 106L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ゴールド EKチェーン 61000721
520SR-X2(GP;GP) 106L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ゴールド EKチェーン 61000721
520SR-X2(GP;GP) 106L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ゴールド EKチェーン 61000721
520SR-X2(GP;GP) 106L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ゴールド EKチェーン 61000721
520SR-X2(GP;GP) 106L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ゴールド EKチェーン 61000721
520SR-X2(GP;GP) 106L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ゴールド EKチェーン 61000721
520SR-X2(GP;GP) 106L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ゴールド EKチェーン 61000721

シールチェーン 520SR-X2 ゴールド

(20件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数106L
106L
132L
134L
136L
138L
140L
142L
144L
146L
148L
150L
90L
92L
94L
96L
98L
100L
102L
104L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
継手MLJ(カシメジョイント)
内容量1本注文コード61000721品番520SR-X2(GP;GP) 106L MLJ
参考基準価格(税別)¥14,946販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (GP;GP) ゴールドカラー
カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ゴールドリンク数106L主な適合車種906 Paso 1989-1990年式:90年に適合継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~650cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: TDR250に使用
製造業

古いチェーンが部分固着してイヤな振動が発生、気になっていたこれをモノタロウページで発見し即購入、リーズナブルかつ簡単なジョイントで大満足です。カシメが不安なユーザーにはオススメです。

2024-12-21
用途: オートバイ用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いです。軽量ではないですが、伸びにくいと思います。

対象商品 : 61000834
2021-12-05
用途: グラディウス400 チェーン交換
その他業種

20000キロ走りサビも出はじめたので交換しました。
ガレージ整備でチェーンのカシメ道具が無いためクリップ式orスクリュー式の二択、カシメ同等の強度とのことでスクリュー式を使ってみることにしました。
交換翌週に高速道路、ワインディングと600キロほど走り、チェーンの伸びをチェックしましたが初期伸び無し、結合部分のガタも無しでした。
カシメ道具無くてチェーン交換、リピ決定です。

対象商品 : 61000782
2021-05-01
用途: オートバイ整備
製造業

軽量化のために穴あけ加工がされてます、確かに持つと多少軽いです。
250~400cc用のシールチェーンです、600ccのコンバート用では無いので注意が必要です。

対象商品 : 61000852
2021-08-05
用途: バイクチェーン張り替え
ニューハウス工業株式会社建設業・工事業

信頼できるEK製品。リンク数字注文ができ価格もバイクショップより格段に安く大満足

対象商品 : 61000816
2020-10-03
用途: バイクチェーン交換

DID、RKに比べピンが太くて耐久性があるとの情報で購入した。2500km毎にチェーンメンテして、300km毎にチェーンルブで注油したところ、40,000km走っても問題なく使えてる。純正のRKチェーンが25,000km時でヘタってきたので、謳い文句通り耐久性は抜群だと思う。
また、カラーチェーンのバリエーションも豊富なので、オススメできる。

対象商品 : 61000773
2020-12-22
用途: スクリュージョイントについて
製造業

初めてのスクリュー。
取説を確認しました。
スクリュージョイントのパーツは本来の
チェーン幅よりも若干大きく作ってるとのことです。
ノギスで測りながら取り付けしました。
0.2mmほど幅が大きい。
それを知らず合わない合わないとネジ切ってしまう始末。圧入とフリクションは問題ないので良しとします。
先入観は恐ろしい。

1が参考にしています
対象商品 : 61000825
2020-08-10
用途: duke125のチェーン交換
製造業

duke125のチェーンを交換、シールチェーンからシールチェーンに交換、チェーン自体が軽くなり、走っている時の音も静かになり軽くなった感じがします。乗り心地も良くお薦めです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする