NTツール
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
61005623
品番
BT30-STM30-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,400
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。
センタースルークーラント対応です。
用途
シンクロ機能内蔵M/C専用。
トラスコ品番
819-8479
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
120
シャンク
BT30
適合コレット
FSC-22
タップサイズ
J型タップ(旧JIS)M20~M30、U 7/8~1-1/8、PT1/2~3/4、OSGシンクロタップM16~M27
適合ドライバー
STS-30
適合スパナ
S-5L
首下径(Φmm)
46