NTツール
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。
センタースルークーラント対応です。
用途
シンクロ機能内蔵M/C専用。
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
シャンク
適合コレット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61005483
BT30-STM12-105
819-8456
0.7
105
BT30
FSC-09
¥
28,500
取扱い終了
代引不可
61005499
BT30-STM12-120
819-8457
0.7
120
BT30
FSC-09
¥
28,600
取扱い終了
代引不可
61005508
BT30-STM12-135
819-8458
0.8
135
BT30
FSC-09
¥
28,700
取扱い終了
代引不可
61005517
BT30-STM12-150
819-8459
0.8
150
BT30
FSC-09
¥
28,700
取扱い終了
代引不可
61005526
BT30-STM12-165
819-8460
0.9
165
BT30
FSC-09
¥
28,800
取扱い終了
代引不可
61005535
BT30-STM12-75
819-8454
0.6
75
BT30
FSC-09
¥
28,400
取扱い終了
代引不可
61005544
BT30-STM12-90
819-8455
0.6
90
BT30
FSC-09
¥
28,500
取扱い終了
代引不可
61005553
BT30-STM18-105
819-8468
0.8
105
BT30
FSC-16
¥
29,400
取扱い終了
代引不可
61005569
BT30-STM18-120
819-8469
0.9
120
BT30
FSC-16
¥
29,500
取扱い終了
代引不可
61005578
BT30-STM18-135
819-8470
1
135
BT30
FSC-16
¥
29,500
取扱い終了
代引不可
61005587
BT30-STM18-150
819-8471
1.1
150
BT30
FSC-16
¥
29,600
取扱い終了
代引不可
61005596
BT30-STM18-165
819-8472
1.2
165
BT30
FSC-16
¥
29,700
取扱い終了
代引不可
61005605
BT30-STM18-90
819-8467
0.7
90
BT30
FSC-16
¥
29,300
取扱い終了
代引不可
61005614
BT30-STM30-105
819-8478
1
105
BT30
FSC-22
¥
34,300
取扱い終了
代引不可
61005623
BT30-STM30-120
819-8479
1.2
120
BT30
FSC-22
¥
34,400
取扱い終了
代引不可
61005639
BT30-STM30-135
819-8480
1.3
135
BT30
FSC-22
¥
34,500
取扱い終了
代引不可
61005648
BT30-STM30-150
819-8481
1.5
150
BT30
FSC-22
¥
34,500
取扱い終了
代引不可
61005657
BT30-STM30-165
819-8482
1.7
165
BT30
FSC-22
¥
34,600
取扱い終了
代引不可
61005666
BT30-STM8-105
819-8445
0.6
105
BT30
FDC-07-OH
¥
28,500
取扱い終了
代引不可
61005675
BT30-STM8-120
819-8446
0.6
120
BT30
FDC-07-OH
¥
28,600
取扱い終了
代引不可
61005684
BT30-STM8-135
819-8447
0.6
135
BT30
FDC-07-OH
¥
28,700
取扱い終了
代引不可
61005693
BT30-STM8-150
819-8448
0.7
150
BT30
FDC-07-OH
¥
28,700
取扱い終了
代引不可
61005709
BT30-STM8-75
819-8443
0.5
75
BT30
FDC-07-OH
¥
28,400
取扱い終了
代引不可
61005718
BT30-STM8-90
819-8444
0.5
90
BT30
FDC-07-OH
¥
28,500
取扱い終了
代引不可
61005727
BT40-STM12-105
819-8462
1.2
105
BT40
FSC-09
¥
29,600
取扱い終了
代引不可
61005736
BT40-STM12-120
819-8463
1.2
120
BT40
FSC-09
¥
29,700
取扱い終了
代引不可
61005745
BT40-STM12-135
819-8464
1.3
135
BT40
FSC-09
¥
29,800
取扱い終了
代引不可
61005754
BT40-STM12-150
819-8465
1.3
150
BT40
FSC-09
¥
29,900
取扱い終了
代引不可
61005763
BT40-STM12-180
819-8466
1.4
180
BT40
FSC-09
¥
30,200
取扱い終了
代引不可
61005779
BT40-STM12-90
819-8461
1.2
90
BT40
FSC-09
¥
29,500
取扱い終了
代引不可
61005788
BT40-STM18-105
819-8473
1.4
105
BT40
FSC-16
¥
30,500
取扱い終了
代引不可
61005797
BT40-STM18-120
819-8474
1.5
120
BT40
FSC-16
¥
30,600
取扱い終了
代引不可
61005806
BT40-STM18-135
819-8475
1.6
135
BT40
FSC-16
¥
30,700
取扱い終了
代引不可
61005815
BT40-STM18-150
819-8476
1.7
150
BT40
FSC-16
¥
30,800
取扱い終了
代引不可
61005824
BT40-STM18-180
819-8477
1.9
180
BT40
FSC-16
¥
31,000
取扱い終了
代引不可
61005833
BT40-STM30-120
819-8483
1.7
120
BT40
FSC-22
¥
35,500
取扱い終了
代引不可
61005849
BT40-STM30-135
819-8484
1.8
135
BT40
FSC-22
¥
35,600
取扱い終了
代引不可
61005858
BT40-STM30-150
819-8485
2
150
BT40
FSC-22
¥
35,700
取扱い終了
代引不可
61005867
BT40-STM30-180
819-8486
2.4
180
BT40
FSC-22
¥
36,000
取扱い終了
代引不可
61005876
BT40-STM8-105
819-8450
1.1
105
BT40
FDC-07-OH
¥
29,600
取扱い終了
代引不可
61005885
BT40-STM8-120
819-8451
1.2
120
BT40
FDC-07-OH
¥
29,700
取扱い終了
代引不可
61005894
BT40-STM8-135
819-8452
1.2
135
BT40
FDC-07-OH
¥
29,800
取扱い終了
代引不可
61005903
BT40-STM8-150
819-8453
1.2
150
BT40
FDC-07-OH
¥
29,900
取扱い終了
代引不可
61005919
BT40-STM8-90
819-8449
1.1
90
BT40
FDC-07-OH
¥
29,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください