ラミネートタブインデックス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10組) 注文コード 61009042 品番 LT3005F
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズA4ワイド タイプ5色5山 穴数30穴(4穴,2穴対応) 寸法(縦×横)(mm)297×241.5 仕様タブのみラミネート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
仕切りとして使っています
サービス業

今まで紙の仕切り紙を使っていましたが、捲る回数の多いものはよれよれになってしまい見出しすら見えにくくなってしまいました
この商品は素材もしっかりしていてラベルの張替えもできるので綺麗な台帳を保てています

対象商品:
61009067
2023-12-11
用途:
工事提出書類作成
有限会社篠原産業 様 (建設業・工事業)

発注者に分かりやすいように、区切り、工事内容などに使用しました。

対象商品:
61009103
2022-07-08
用途:
工事完成図書作成時
建設業・工事業

破損しずらく、色も見分けやすく、非常に満足している。

対象商品:
61009051
2021-02-27
用途:
顧客データ管理のため
ボアプラス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

タブが5色あり分類がしやすい。ラミネート加工されているため繰り返しの使用にも紙のへたりや痛みが少ない。高コスパ。

2人が参考にしています
対象商品:
61009085
2019-09-05
用途:
分類分け

通常の紙ファイルと違って、使っていくうちに劣化しないのが良いです

対象商品:
61009042
2015-07-30
用途:
クリヤーポケットファイル用

クリヤーポケットをファイリングするとき、通常のインデックスだと
見出しが隠れてしまうので、これで解消できます。

1人が参考にしています
対象商品:
61009085
2015-07-28
用途:
書類整理

書類整理をする際に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする