※タイベックの顕微鏡写真(提供:デュポン社)

防護服 タイベック(R)製 白

(107件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61017713 品番 -
お一人様 50点まで
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。

用途
油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
サイズ3L 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性 適応身長(cm)176〜194 適応胸囲(cm)96〜124
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火気に近づけないこと。
※洗濯不可です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:47
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
粉塵のある現場での作業
U_TEC 様 (建設業・工事業)

予想どおりの使い勝手でした。非常に汚い現場でしたが、防塵性にもすぐれ問題無く作業することが出来ました。即納だったので特に助かりました。

2025-11-06
用途:
機械メンテナンス作業時
製造業

機械のメンテナンス時に使用しています。
何度か使っていますが、動きやすく破れた事もないので重宝しています。
これの上からヘルメットをかぶるのは難しいです。

2026-01-28
用途:
特に汚い現場での作業
U_TEC 様 (建設業・工事業)

防塵性や耐水性にもすぐれ、とても役立ちました。即納可能でしたのでとても助かりました。

2025-09-10
用途:
塗装作業
個人のお客様

数年リピートしています。

品も良いのですが
4枚に1枚程の確率でファスナー上部(首元)の留め具の処理が甘く
使用者の首にチクチク当たるモノが発生しています。
手首のゴムも同確率程度で縫製があまく
外れてきます。

2024-12-11
用途:
畜舎の清掃管理

畜舎や堆肥舎での作業時に使用。タイベック製なので、防水、撥水作用があり他の商品より安くても充分機能を発揮します。使い捨てなので、価格も重要なファクター。

2025-02-11
用途:
鶏舎内作業
製造業

購入を3着としましたが、5着セットや10着セットがあると助かります。
着用感はバッチリでした!

1人が参考にしています
2024-10-29
用途:
ブラスト彫刻作業の時に着用

作業時の砂が入りにくい為重宝しています。破れやすいので、もう少し丈夫だといいのですが。

2024-10-18
用途:
クリーンルーム

ゴワゴワとした製品で無く着心地が良い。少々薄い感じが気に成る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする