アイトス
ワークパンツ(2タック) 6322
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ミストバイオレット
アースグレー
オリーブ
グリーン
シルバーグレー
ターコイズ
ネイビー
ブルー
マスタード
ミストバイオレット
ライトベージュ
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61022823
品番
6322
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色でCOOL展開。立体カッティング「ムービンカット」採用。
クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。
色
ミストバイオレット
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
仕様
帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)アルミ(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット
種別
ツータックワークパンツ
シリーズ
ムービンカットシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、35
生地
クラボウ ツイル(帯電防止素材)
色番
76
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。