K09A-BK オーブンレンジ バルミューダ 61025048 K09A-BK オーブンレンジ バルミューダ 61025048 K09A-BK オーブンレンジ バルミューダ 61025048 K09A-BK オーブンレンジ バルミューダ 61025048 K09A-BK オーブンレンジ バルミューダ 61025048 K09A-BK オーブンレンジ バルミューダ 61025048

オーブンレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61025048 品番 K09A-BK
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

バルミューダのオーブンレンジが、生まれ変わりました。シンプルな操作方法はそのままに、レンジ・オーブンの加熱性能が向上。毎日の料理に、より使いやすくなりました。
新しいBALMUDA The Rangeが、心地よいギターの音色と共にキッチンに楽しさをお届けします。
レンジ機能では、庫内中心部からの正確な加熱で、さらに均一なあたためが可能になりました。オーブン機能では、ヒーターをリニューアル。食材をより均等に焼きあげます。お手入れも簡単、さらに使いやすくなりました。
ダイヤルを回すだけ。おいしいを実現するモード。複雑な設定は不要です。直感的に選んで、決める、ただそれだけ。
クラシックな要素を取り入れながら、モダンで無駄のないデザイン。調理道具として、上質な質感をもつBALMUDA The Rangeは、キッチンの重要なアクセントになります。

セット内容本体、角皿(幅362mm奥行286mm高さ32.6mm)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)約15.3 ブラック 出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)電子レンジ:1270、オーブン:1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×435×331(ハンドル含む)、456×387×331(ハンドル含まない) 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100〜250まで10℃単位 保証期間お買い上げ日から1年間 庫内寸法(mm)352×314×177 庫内容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。
※出力800Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。
※オーブン機能の220〜250℃での運転時間は約3分間です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする