WS-01 防水シートプロテクター Meltec(大自工業) 61032946

 

WS-01 防水シートプロテクター Meltec(大自工業) 61032946 WS-01 防水シートプロテクター Meltec(大自工業) 61032946

防水シートプロテクター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61032946 品番WS-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工で水や汚れに強い!
被せるだけで防水シートに早変わり!
整備で汚れた作業着や、濡れたままの衣服で乗り込んでも、シートを濡らしたり汚さない!

材質(表地)ポリエステル、(裏地)PVC 質量(g)445 タイプ運転席又は助手席用 本体寸法(mm)600×1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61032955
2014-06-15
用途:
ペットと一緒の時

臭いがきついので外に2-3日おいときました。ある程度臭さは無くなりましたがあまり車では使いたく有りません。
グランドシートとして屋外で使います。

対象商品:
61032955
2014-09-11
用途:
車の後席に荷物を積むとき、シートの汚れ防止に使用する。

生地が破れやすいのが難点。 少しの力で、生地が半分に裂けて使い物にならなくなってしまった。 使用約1か月で使えなくなってしまった。 長期間、数年、直射日光に当たった化繊生地のようであった。同じ目的であれば、ブルーシートのほうが安くて丈夫。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする