IBCM-211-W 体組成計 アイリスオーヤマ 61037840 IBCM-211-W 体組成計 アイリスオーヤマ 61037840 IBCM-211-W 体組成計 アイリスオーヤマ 61037840

体組成計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61037840 品番IBCM-211-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。

材質強化ガラス 質量(g)1400 最小表示2〜100kgまで:目量100g、100〜150kgまで:目量200g 測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI 精度【体重計】2〜75kgまで:±200g、75〜100kgまで:±300g、100〜150kgまで:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×24 設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130〜200cm、年齢:18〜99歳 計量範囲2〜150kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする