曜日別特売
- 積み重ね棚 モノタロウ 61056547

 

- 積み重ね棚 モノタロウ 61056547
- 積み重ね棚 モノタロウ 61056547
- 積み重ね棚 モノタロウ 61056547
- 積み重ね棚 モノタロウ 61056547
モノタロウ

積み重ね棚

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズレギュラー
内容量1個注文コード61056547品番-
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップします。キッチン・洗面所などあらゆるシーンで活躍します。

用途
キッチン・洗面所などの収納に
材質(本体)ポリプロピレン耐熱温度(℃)(本体)120耐荷重(kg)4ホワイトサイズレギュラー高さ(mm)200幅(mm)395長さ(mm)225寸法(mm)高さ200×幅395×奥行225
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61056547
2024-08-26
用途: 整理用
製造業

クローゼットや物置の整理用にまとめて購入。積んだりして使いやすいのだが、中央の強度が足りない。
4キロ程度に抑えても、中央に少しでも荷重がかかれば簡単に撓む。枠に寄せれば多少変わるかなと思っても無理。
結果的に、これに物を積むには天板が必要です。

対象商品 : 61056556
2023-12-07
用途: 台所に調味料や飲み物用の棚として
サービス業

しっかりしていて多少重い調味料のビンを置いてもしなりません。百均とは違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする