- 積み重ね棚 モノタロウ 61056556 - 積み重ね棚 モノタロウ 61056556 - 積み重ね棚 モノタロウ 61056556 - 積み重ね棚 モノタロウ 61056556

積み重ね棚

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61056556 品番 -
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップします。キッチン・洗面所などあらゆるシーンで活躍します。

材質(本体)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)(本体)120 耐荷重(kg)4 ホワイト サイズワイド 高さ(mm)200 幅(mm)605 長さ(mm)225 用途キッチン・洗面所などの収納に 寸法(mm)高さ200×幅605×奥行225
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61056547
2024-08-26
用途:
整理用
製造業

クローゼットや物置の整理用にまとめて購入。積んだりして使いやすいのだが、中央の強度が足りない。
4キロ程度に抑えても、中央に少しでも荷重がかかれば簡単に撓む。枠に寄せれば多少変わるかなと思っても無理。
結果的に、これに物を積むには天板が必要です。

対象商品:
61056556
2023-12-07
用途:
台所に調味料や飲み物用の棚として
サービス業

しっかりしていて多少重い調味料のビンを置いてもしなりません。百均とは違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする