KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006

 

KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006
KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006
KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006
KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006
KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006
KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006
KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006
KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006
KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006
KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006
KF95100V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61077006

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット胸囲(cm)148注文コード61077006品番KF95100V-KS039
参考基準価格(税別)¥28,680販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベストディープグリーンサイズ5L胸囲(cm)148肩幅(cm)60袖丈(cm)58着丈(cm)70素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする