両手すりトラックステッパー 2個セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61079368 品番ATR-7445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!

付属品荷台干渉ゴム×2 質量(kg)約3.2 幅(cm)46 耐荷重(kg)約100 長さ(cm)81〜134.5 寸法(cm)フック部(内々):5.5 奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5 寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
注意
※本製品をトラックなどに設置したまま走行しないでください。車両によっては使用できない場合もあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61079368
2024-05-17
用途:
トラック荷台への乗り降り
製造業

梱包状態良好でした。
開封すると、本体に大きなシール(本体の広告のような)ものが貼りつけされており
粘着が協力で剥がすのが大変でした。(作業に不要の為剥がしました。)
剥離シールにした方が良いかと思いました。
商品使用してみたところ、トラック荷台の壁部分を開封したところに
引っ掛けるだけなので、登るとき荷台壁にあそびがある分揺れます。
怖いです。
足掛けはもう少し男性の足位の幅(30cmくらいあると余裕あり)があると
不安感は減るのかなというところです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする