硬質 デスクマット プラスマット 光沢

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61083426 品番 DM-127PW(36733)
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
透明度が高く文字が見やすい高級アクリル製。
マットが傷みにくい硬質タイプです。
マット表面は、光沢タイプ。
ライトグリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)
硬質メタクリル樹脂を使用しており、透明度が高くしっかりと硬い樹脂で耐久性に優れているデスクマットです。
マット表面は光沢タイプです。
両面無移行なので、印刷物を長時間はさんでおいても、マットにインクが移りにくいタイプ。
爽やかなライトグリーン色の下敷付きで、はさんだ書類などが見やすく、上のマットもずれにくいから作業がしやすいです。
シンプルなデザインでオフィスやご家庭用などシーンを選ばずにご使用頂けます。
※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。

下敷:ライトグリーン、上敷:透明 タイプダブル(下敷き付き) 材質上敷:硬質メタクリル樹脂(PMMA)、下敷:ポリエチレンフォーム 寸法(幅W×奥行D)(mm)1190×690 適合寸法(mm)机127(1200×700) マット厚(mm)2 下敷厚(mm)2 繰り返し・詰め替え対応
注意
※上部マットと下敷は接合せず、別々です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61083444
2022-03-15
用途:
デスクワーク時に使用
不動産業

机2台に1枚ずつ使用しています。
コピーの裏写りもなく、透明度、滑らかさ、大変気に入っております。
良いものを買いました。

対象商品:
61083496
2022-01-19
用途:
事務作業時
有限会社エスケイ工業 様

以前使用していたものは少し柔らかく、月日が経ってくると波打つようになった。こちらの商品は硬質で波打たなさそう。あと緑の下敷きも明るくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする