AC/DCマルチアダプター

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61084284 品番 ACD-090S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,506
販売価格(税別)
2,278

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
家庭用コンセント(AC100V)をDC9Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式

定格出力DC9V/1000mA 仕様変換プラグサイズ: 内径/外径(mm):Φ1.35/Φ3.5 内径/外径(mm):Φ2.1/Φ5.5 内径/外径(mm):Φ2.5/Φ5.5 内径/外径(mm):Φ1.7/Φ4.0(JEITA 極性統一プラグ) 内径/外径(mm):Φ1.7/Φ4.75(JEITA 極性統一プラグ) 内径/外径(mm):Φ3.3/Φ5.5(JEITA 極性統一プラグ) コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:559

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
電源供給

古い機器のアダプターを廃棄したため困っていたところマルチのアダプターがあったので購入しました。いろいろな機器に使用でき便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
61084293
2024-06-13
用途:
DVDプレーヤー用を紛失した為の代替品として。
株式会社アシストス 様 (製造業)

他の機器もアダプターがないものがあり、電圧の切り替えができればより付加価値が上がると思われます。

対象商品:
61084284
2023-05-20
用途:
シュレッダー用の電源アダプターとして使用
サービス業

接続する電気製品と電源容量を合わせれば、
数種類の交換可能な電源プラグで対応可能ですから、
故障した電源アダプターの代替用として、安心して
購入出来ますね。

対象商品:
61084275
2022-11-22
用途:
電動注射器の充電器
土井歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

メーカーから製造中止と言われ、本体に問題無いにもかかわらず使用できなく困っていた。
手頃な価格で入手でき、軽くてコンパクトで本当に助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
61084293
2022-05-19
用途:
ディスプレイ用電源
丸紅ネットワークソリューションズ株式会社 様 (運輸・通信業)

社内レイアウト変更によりACアダプタを紛失し探しておりました。
なかなかDC側のプラグサイズが一致するものがありませんでしたが
本製品は6種類の変換プラグがあり、容易に接続することが出来ました。
プラグサイズを気にすることなく便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61084275
2021-09-10
用途:
測定器のアダプター

変換プラグが、6ヶと本体のプラグで多種多様の機器に対応するので便利です。

対象商品:
61084284
2021-05-20
用途:
エフェクターのPSに
農・林・水産業

ギターエフェクターの電源に使おうと思ってますが、センターマイナスINなので、中の配線を切り換えるか、PS側の電線を切って繋ぎ変えるか考えています。確か差し替えるだけで±が換えられるPSがあったと思うけど、今度買うときはそれを探そうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48932318
2021-01-04
用途:
チャイムの電源
有限会社小林電気工事 様 (建設業・工事業)

電池式だと、ドアの開閉が多いので、消耗が早いのでの手間のかからない、100V式をさがしていた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする