4011500 グリルブラシ 丸型 Carlisle(カーライル) 61090575 4011500 グリルブラシ 丸型 Carlisle(カーライル) 61090575

グリルブラシ 丸型

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61090575 品番4011500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800

耐熱温度260℃のPTFE毛により、高温下の鉄板やグリルでも使用することができます。
平型(品番:4011400)もご用意しています。

材質(毛)PTFE 全長(mm)241 直径(Φmm)25 線径(Φmm)0.9 毛丈(mm)51 耐熱温度(℃)約260 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61090575 4011500 88852057 40115 ワッフルブラシ Carlisle(カーライル) ワッフルブラシ Carlisle(カーライル) 1個 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61090575
2020-12-11
用途:
たこ焼き器にテンバンオイルをぬるのに使いました。
その他業種

たこ焼き器の穴に丁度よく、とても重宝しています。
あと、大判焼き器、たい焼き器にも使へますよ。
オイルぬりと焦げ落しも同時にできて一石二鳥で大変良いです。
価格がもうちょっと安いと、なお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする