曜日別特売
AP-83-Black 角型取手 TAKIGEN(タキゲン) 61094188

AP-83-Black 角型取手 TAKIGEN(タキゲン) 61094188
AP-83-Black 角型取手 TAKIGEN(タキゲン) 61094188

角型取手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
タキゲンコード00213
内容量1個注文コード61094188品番AP-83-Black
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

スチロール樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。

用途
計測機器
標準色
ブラック
タキゲンコード
00213
材質
ポリスチレン(PS)
質量(g)
110
使用荷重(N)
294

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする