B-461-1-5 ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61108662

B-461-1-5 ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61108662 B-461-1-5 ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 61108662

ガスダンパー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61108662 品番B-461-1-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。

ガス反力(N)(最大長-10mm)246、(最小長)307 質量(g)205 寸法L1(mm)279 寸法L2(mm)199 寸法D(Φmm)10 用途窓・複写機・トランク 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C) 使用温度範囲(℃)-20〜60 使用ガス窒素ガス(N2) 材質(ブッシュ)ポリアミド(PA) 表面仕上げシリンダ:焼付塗装、ロッド:ガス軟窒化処理 タキゲンコード11199

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61108662 B-461-1-5 60871275 B-489-1-5 ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン) 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61108678
2021-08-18
用途:
バイクの荷台ボックスのメンテナンス
教育・研究機関

純正より安く、ジャイロキャノピーのボックス扉の重さをしっかり保持できた。次回の交換時もこれにしようと思う。

対象商品:
61108687
2021-02-02
用途:
車のルーフボックスのダンパー交換
クレア歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

INNOのルーフボックスのダンパーがへたってしまって、上げた状態で固定できなくなっ
てしまったので交換のために購入。

INNOについていたものはLIFT-O-MATの製品だったのだが、ストローク、強さがだいたい同じこちらを購入。

問題なく使用できています。安く修理できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
61108662
2021-05-08
用途:
旧車の再生
Pancho's Private Hangar, inc. 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トランクリッドのオープナーダンパーに流用しました、日本製で造りも良く当時の純正より長持ちしそうです。もう少しバリエーションを増やしてもらえるとさらに嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61108678
2020-12-14
用途:
ガス抜けの為交換
Hapaクレープ 様 (飲食業)

取り付けされていた物と同じ物をポン付けで交換。特に不具合もなく、完了しました。バッチリです。

対象商品:
61108626
2020-11-19
用途:
デッキの収納
金子設備 様 (建設業・工事業)

思ったよりも反発力が大きかったが、図面「書き直して対応。取り付け位置や方法に不満を持たれる方もいるようだが、事前に図面を作っておけばおくにもんだいない

対象商品:
61108644
2020-05-19
用途:
部品交換
製造業

自立式プロジェクター スクリーンのダンパー交換用に購入。少し強めだったけど問題なく使用できており満足。こういった部品が買えることがありがたい

対象商品:
61108653
2020-01-15
用途:
自動車補修部品としてへたりのために交換
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーはTOKICOで品質も良くコストパーフォーマンスに優れている

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
61108644
2018-11-26
用途:
遊具の上扉の交換
医療・福祉・介護関連業

簡単に交換できましたが、素人なので、少しでいいから交換方法や、注意等の説明書きがあれば不安なく作業が出来たと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする