純正より安く、ジャイロキャノピーのボックス扉の重さをしっかり保持できた。次回の交換時もこれにしようと思う。
INNOのルーフボックスのダンパーがへたってしまって、上げた状態で固定できなくなっ
てしまったので交換のために購入。
INNOについていたものはLIFT-O-MATの製品だったのだが、ストローク、強さがだいたい同じこちらを購入。
問題なく使用できています。安く修理できてよかったです。
トランクリッドのオープナーダンパーに流用しました、日本製で造りも良く当時の純正より長持ちしそうです。もう少しバリエーションを増やしてもらえるとさらに嬉しいです。
取り付けされていた物と同じ物をポン付けで交換。特に不具合もなく、完了しました。バッチリです。
思ったよりも反発力が大きかったが、図面「書き直して対応。取り付け位置や方法に不満を持たれる方もいるようだが、事前に図面を作っておけばおくにもんだいない
自立式プロジェクター スクリーンのダンパー交換用に購入。少し強めだったけど問題なく使用できており満足。こういった部品が買えることがありがたい
メーカーはTOKICOで品質も良くコストパーフォーマンスに優れている
ご意見ありがとうございました。
簡単に交換できましたが、素人なので、少しでいいから交換方法や、注意等の説明書きがあれば不安なく作業が出来たと思います。