[EA934BD-1〜23用] 380ml プライマー 刷毛付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61141388 品番EA934BD-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190

ポリプロピレン樹脂の接着強度を増加させるために使用します。
注意:ポリプロピレン以外の素材には必要ありません。常温で10分以上乾燥させてください。ポリプロピレン樹脂の接着強度を増加させるために使用します。

仕様●内容量:380ml●乾燥時間:10分(23℃)●カラー:クリア●使用温度範囲:10〜40℃●耐熱温度:80℃まで●EA934BD-1〜23用●刷毛付●第4類第1石油類非水溶性 アズワン品番65-3897-67 危険物の類別非危険物
注意
※ポリプロピレン以外の素材には必要ありません。
※常温で10分以上乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする