曜日別特売
EA123CH-12B 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ 61142569

120-1200kPa タイヤゲージ&チャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61142569品番EA123CH-12B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,460
販売価格(税別)
38,600

大型タイヤ用
1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。
ソケットチャックは手離し作業が可能です。
暗闇でも見える蓄光目盛
大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛。

仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バスアズワン品番65-3882-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする