曜日別特売
CH-110-GR カードホルダー コレクト 61143828

カードホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)10
内容量1冊注文コード61143828品番CH-110-GR
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

薄くてコンパクト!探しやすくて、取り出しやすい。
磁気層面の汚れや剥離を防ぐ磁気層面保護シート使用。
メモ、伝票や領収書なども収納できる。(CH-120にはパスポートも入ります。)
大きいカード(B8判)も入る。

サイズB8判寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×80×5材質表紙材:発泡塩ビ製収納枚数(枚)10仕様タテ型・10枚用・5段・2面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする