曜日別特売
TP10E-BEA1-B-03 トヨパック ECOⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 61148938

トヨパック ECOⅡ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
タンク容量(L)10
電動機(kW)0.75 (4P)
最高使用圧力(MPa)2.5
内容量1台注文コード61148938品番TP10E-BEA1-B-03
参考基準価格(税別)¥215,930販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました

タンク容量(L)10電動機(kW)0.75 (4P)最高使用圧力(MPa)2.5質量(kg)33タイプシャープカット圧力調整範囲(MPa)1.5~2.5ポンプ容量(cm3/rev)8電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする