エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
JIS安全標識板 救急箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61151504
品番
EA983BC-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様
●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:救急箱●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入
アズワン品番
65-5667-34