BOURNS
BOURNSの 電源(制御機器)
BOURNSの 変圧・変換
BOURNSの トランス
LANトランス 1セット 350個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(350個)
注文コード
61151635
品番
SM13143EL
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(350個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:27.8 x 7.6 x 8.35mm●奥行き:8.35mm
アズワン品番
65-7212-30