岡崎精工
岡崎精工の ドリル
岡崎精工の 超硬ドリル
岡崎精工の 超硬ストレートシャンク
MCOショートドリル Φ30 220mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61152457
品番
SDT3X0300
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●刃径(Φ):30●全長(mm):220●溝長(mm):100●首下長(mm):131●シャンク長(mm):99●シャンクNo.:MT3
アズワン品番
65-6767-28