HB-2971 鉄工房 フライパン パール金属 61152674

鉄工房 フライパン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)493
内容量1枚注文コード61152674品番HB-2971
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鉄製フライパンでおいしく調理。強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!

材質(本体)材質(取手)天然木表面処理シリコーン樹脂塗装直径(Φmm)20質量(g)493深さ(mm)42板厚(mm)1.2全長A×幅B×高さC(mm)375×205×80金属ヘラ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61152683
2023-04-06
用途: 補助的な炒め物に

24cm鉄フライパンで1000円強。
軽く、木製ハンドルで熱くならず、使い勝手良いです。
1.2mm厚なので、底が反って中心が高くなります。
用途によっては使いにくいので、
底だけ厚いタイプが便利なのかな、と思いました。

対象商品 : 61152692
2020-04-12
用途: 料理の時

他の物と一緒に購入して送料を浮かせると、どこよりもお安く買えてとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする