鉄工房 いため鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61152717 品番 HB-2975
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鉄製フライパンでおいしく調理。強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!

材質(取手)天然木 材質(本体) 直径(Φmm)26 深さ(mm)74 表面処理シリコーン樹脂塗装 板厚(mm)1.5 全長A×幅B×高さC(mm)455×265×115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61152726
2018-02-21
用途:
野菜炒め等の炒め物作り。
その他業種

IHクッキングヒーターで使用。鍋の使用上の注意書きに「中火以下で使用」と書かれていたので、鍋をしっかり温めてから炒め作業をした。鍋の板厚は1.5mmとの事で多少重いが、厚い分、蓄熱も十分で、鍋の側面まで熱が回り良い料理が出来た。他の書き込みに「鍋のシリコーン樹脂塗装の為、とても食べられない料理になる」とあったが、全くその心配はない。末永く使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする