パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
鉄工房 玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61152744
品番
HB-2978
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鉄製でおいしく調理。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!
材質(本体)
鉄
材質(取手)
天然木
質量(g)
652
深さ(mm)
39.5
表面処理
シリコーン樹脂塗装
板厚(mm)
1.5
寸法(cm)
14×19
全長A×幅B×高さC(mm)
380×150×105