スコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(150枚×2ロール) 注文コード 61153812 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整が出来、便利。1ロールの長さが一般の50カット品の3倍。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。パルプ100%で衛生的。

カット数150 用途食器ふき、台拭き、油きり、落し蓋など様々な用途に。日本製紙 クレシア 破れにくい SCOTTIE スコッティ キッチンタオル 3倍巻 三倍巻 3倍長持ち 150カット ミシン目 ハーフカット パワフル吸収 トラスコ品番868-1776 材質パルプ タイプ2枚重ね シリーズスコッティ シートサイズ(mm)206×220

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
キッチンで使用
サービス業

一つずつ個包装になっているのと、紙が半分の大きさに切れるところが気に入っています。主に食器を拭くのに使用。一度使ったものは乾かしておいて油をふき取ったり床を拭いたりしてから捨てています。布のふきんは使わなくなりました。

2025-11-20
用途:
倉庫作業時
卸売・小売業

3倍長持ちだけあって、1ロールたくさんあります。吹きやすく吸収がすごいです。リピートです。

2025-07-10
用途:
業務使用
飲食業

やや薄っぺらいのが難点ですが、たくさん使うので大容量はすごく助かります。

2024-12-27
用途:
キッチンでの食品、食器ふき、食品乾燥の敷紙として、揚げ物の敷紙、汚れのふきとりなど
株式会社イスプランニング 様 (その他業種)

ストックスペースを縮小でき、使い勝手が良く、コストパフォーマンスもよい。

対象商品:
61153812
2025-09-15
用途:
普段使い
炭火焼肉 ぎゅう苑 様 (飲食業)

たっぷり入っているのですぐにはなくなりませんが、同じメーカーの他の商品とは違い、ペーパーが薄いものです。普通に使う分には問題ありません。

対象商品:
61153812
2024-08-04
用途:
吹き出す汗を拭いたりして・・・。
建設業・工事業

調理時にも使用していますが、酷暑で吹き出す汗を拭きとる時にも重宝しています。かなり便利です。

対象商品:
61153812
2024-06-13
用途:
調理用
教育・研究機関

調理をする際に使用しています。油の吸収も良いし、食品の水切りにも使いやすいです。3倍巻きなので、収納スペースが小さくてもピッタリ入るので重宝しています。

対象商品:
61153812
2024-05-29
用途:
送料のために買いました。
その他業種

今回、欲しい商品がモノタロウさんにあって、新規会員登録しました。
色々とポチってたら、あと少しで3500円だったので、送料無料のために買ってみました。
商品は、よく使うもので満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする