NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
NスパイラルタップM25X1.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61154715
品番
NSP25M1.5R
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,168
販売価格(税別)
¥
22,880
バスケットに入れる
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):25●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):125●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P2●シャンク径(mm):19.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):18.8
アズワン品番
65-5739-09