NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の スパイラルタップ
NスパイラルタップM35X1.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61154740
品番
NSP35M1.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,900
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様
●径(mm):35●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):155●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):26.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):25.7
アズワン品番
65-5739-24